| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-TC5350 Herst.-Nr.: 7TCG009500R0042 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Durchmesser der Montageöffnung: 4,3mm Breite: 25mm Höhe: 21,3mm Länge: 25mm Kabel Zubehör-Typ: Schelle Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel klebbar, selbstklebende kabelschellen, abb befestigungssockel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,89* | € 67,73* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,98* | € 67,84* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,62* | € 68,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,96* | € 69,04* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,80* | € 86,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,538* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|