Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,5mm2; Line; CCA; transparent; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,5mm2; Line; CCA; transparent; PVC
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,5mm2; Line; CCA; transparent; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TSK61
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 100m
Hersteller: TASKER
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,2x4,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 2x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,302* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.