Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x2,5mm2; Line; OFC; schwarz; -15÷70°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x2,5mm2; Line; OFC; schwarz; -15÷70°C
Leitungen: Lautsprecher-; 2x2,5mm2; Line; OFC; schwarz; -15÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TSK1115
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautspre...
Hersteller: TASKER
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC FirestoP®
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Leitungsaußendurchmesser: 9,2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Cca
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 2x2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,23* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,55*
€ 47,0645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,08*
€ 45,3152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,27*
€ 36,0213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,04*
€ 29,7976
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.