Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; schwarz; -15÷70°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; schwarz; -15÷70°C
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; schwarz; -15÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TSK1113
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK1113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautspre...
Hersteller: TASKER
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC FirestoP®
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Leitungsaußendurchmesser: 8,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,016* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,58*
€ 34,0102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.