Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x11AWG; Line; OFC; schwarz; ungeschirmt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x11AWG; Line; OFC; schwarz; ungeschirmt
Leitungen: Lautsprecher-; 2x11AWG; Line; OFC; schwarz; ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TSK106
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautspre...
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V AC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC FirestoP®
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 2
Leitungsaußendurchmesser: 11mm
Aderdurchmesser: 11AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x11AWG
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,896* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,49*
€ 50,5631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,93*
€ 48,7067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,42*
€ 37,3898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.