Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Mikrofon; 2x0,35mm2; schwarz; verzinnt,OFC; -20÷70°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TSK1050-CPR
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK1050 CPR CCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V AC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leitungs-Typ: Mikrofon
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: verzinnt;OFC
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 2
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 6,2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Cca
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Art des Materials: halogenfrei
Boden: verzinntes Kupferseil
Kabelaufbau: 2x0,35mm2
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,566* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.