Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x14AWG; Line; OFC; schwarz; ungeschirmt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x14AWG; Line; OFC; schwarz; ungeschirmt
Leitungen: Lautsprecher-; 2x14AWG; Line; OFC; schwarz; ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TSK103
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautspre...
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V AC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC FirestoP®
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 2
Leitungsaußendurchmesser: 8,9mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x14AWG
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,026* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.