Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; Draht; Cu; PVC FirestoP®; braun-rot; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; Draht; Cu; PVC FirestoP®; braun-rot; 100m
Leitungen: Koaxial; Draht; Cu; PVC FirestoP®; braun-rot; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TR8
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: TASKER
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC FirestoP®
Farbe der Isolierung: braun-rot
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission;3-achsig
Leitungsaußendurchmesser: 8,5mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,448* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,39*
€ 52,8241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,98*
€ 51,1462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,31*
€ 34,8789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.