Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; Line; OFC; 0,88mm2; PUR; schwarz; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; Line; OFC; 0,88mm2; PUR; schwarz; 100m
Leitungen: Koaxial; Line; OFC; 0,88mm2; PUR; schwarz; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-T42PUR
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     T42 PUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: TASKER
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Wasser;Chemikalien
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;HD-SDI;Übertragung des digitalen Videosignals
Leitungsaußendurchmesser: 7,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,88mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
100
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,47*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 7,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,22*
€ 8,59
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.