Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x19AWG; Line; OFC; schwarz; ungeschirmt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x19AWG; Line; OFC; schwarz; ungeschirmt
Leitungen: Lautsprecher-; 2x19AWG; Line; OFC; schwarz; ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-T19
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     T19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautspre...
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V AC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC FirestoP®
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Aderdurchmesser: 19AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x19AWG
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,25* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.