Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG179U; Line; CCS; FEP; transparent; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; RG179U; Line; CCS; FEP; transparent; 100m
Leitungen: Koaxial; RG179U; Line; CCS; FEP; transparent; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-RG179U
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     RG179U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: TASKER
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -60...200°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: versilbert;CCS
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel
Leitungs-Art: RG179U
Schirmaufbau: Geflecht aus versilberten Kupferdrähten;geschirmt
Leitungsaußendurchmesser: 2,54mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Art des Materials: strahlungshemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,382* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,20*
€ 44,268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,05*
€ 42,8995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.