Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; grau; ungeschirmt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; grau; ungeschirmt
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; grau; ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C275-GY
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C275 GREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,75 100 m
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: zweifache Isolierung
Anzahl Adern: 2
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,754* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.