Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; transparent; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; transparent; PVC
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; transparent; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C237TN
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C237TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel transparent 2x1,5...
Hersteller: TASKER
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 3x6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,966* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.