Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Mikrofon; 2x0,35mm2; schwarz; OFC; -20÷70°C; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Mikrofon; 2x0,35mm2; schwarz; OFC; -20÷70°C; CPR: Eca
Leitungen: Mikrofon; 2x0,35mm2; schwarz; OFC; -20÷70°C; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C128CPR
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C128 CPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V AC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leitungs-Typ: Mikrofon
Material für Leitungsisolation: PVC FirestoP®
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 2
Anwendung der Leitungen: innen
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 6,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x0,35mm2
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,126* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.