Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Mikrofon; 2x0,35mm2; grün; OFC; -15÷70°C; PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Mikrofon; 2x0,35mm2; grün; OFC; -15÷70°C; PVC
Leitungen: Mikrofon; 2x0,35mm2; grün; OFC; -15÷70°C; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C128-GREEN
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C128 GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Mikrofon
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 2
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 6,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 2x0,35mm2
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.