Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Mikrofon; 2x0,35mm2; schwarz; OFC; -30÷70°C; LSZH; innen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Mikrofon; 2x0,35mm2; schwarz; OFC; -30÷70°C; LSZH; innen
Leitungen: Mikrofon; 2x0,35mm2; schwarz; OFC; -30÷70°C; LSZH; innen
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C128-BK/LSZH
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C128 L.S.Z.H.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V AC
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Mikrofon
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 2
Anwendung der Leitungen: innen
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 6,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x0,35mm2
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.