Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Mikrofon; 2x0,35mm2; transparent; OFC; -20÷70°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Mikrofon; 2x0,35mm2; transparent; OFC; -20÷70°C
Leitungen: Mikrofon; 2x0,35mm2; transparent; OFC; -20÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C128-BK/AR
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C128 AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V AC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leitungs-Typ: Mikrofon
Material für Leitungsisolation: PVC FirestoP®
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: OFC
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;mechanische Beschädigungen;Nagetiere;Temperatur
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Geflecht aus galvanisiertem Stahldraht;geschirmt
Kabeleigenschaften: Stahlbewehrung
Anzahl Adern: 2
Anwendung der Leitungen: extern;Verlegung in Erde
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 6,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x0,35mm2
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.