Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Mikrofon; 2x0,25mm2; rot; OFC; -15÷70°C; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Mikrofon; 2x0,25mm2; rot; OFC; -15÷70°C; PVC
Leitungen: Mikrofon; 2x0,25mm2; rot; OFC; -15÷70°C; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C121-RD
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C121 RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Mikrofon
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 4,5x9mm
Form Leitungsquerschnitt: flach
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Kabelaufbau: 2x0,25mm2
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,622* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.