Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Mikrofon; 2x0,14mm2; rot; OFC; -15÷70°C; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Mikrofon; 2x0,14mm2; rot; OFC; -15÷70°C; PVC
Leitungen: Mikrofon; 2x0,14mm2; rot; OFC; -15÷70°C; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C118RED
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C118-RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Mikrofon
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,9x5,8mm
Form Leitungsquerschnitt: flach
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Kabelaufbau: 2x0,14mm2
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,768* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.