Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; schwarz-rot; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; schwarz-rot; PVC
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; schwarz-rot; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C102-1.50
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C102-1.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,75 100 m
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-rot
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 3,1x6,2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,97* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.