Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,5mm2; Line; OFC; schwarz-rot; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,5mm2; Line; OFC; schwarz-rot; PVC
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,5mm2; Line; OFC; schwarz-rot; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C101-0.50
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C101-0.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 100m
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-rot
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2x4,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 2x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3644* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,69*
€ 80,5511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,76*
€ 72,3044
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,16*
€ 64,4504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,92*
€ 54,6448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,38*
€ 51,6222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,94*
€ 51,0986
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.