Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x1mm2; Line; OFC; grau; ungeschirmt; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1mm2; Line; OFC; grau; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1mm2; Line; OFC; grau; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C100-1.00
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C100-1.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,75 100 m
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,8x5,7mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,908* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.