Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Zugangspunkt; Ethernet 10/100Mbps,WiFi; Ø158x30mm; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika TAP200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika TAP200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika TAP200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika TAP200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika TAP200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika TAP200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika TAP200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika TAP200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika TAP200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika TAP200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika TAP200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika TAP200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     2805-TAP200
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TAP200000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Hersteller: TELTONIKA
Steckverbinder-Art: RJ45 - PoE
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 44...57V DC
Netz-Art: Ethernet 10/100Mbps;WiFi
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Zugangspunkt
Schnittstelle: WiFi;PoE Ethernet
Speicher-Art: DDR3
Abmessungen: Ø158x30mm
Kommunikationsmodul-Typ: Zugangspunkt
Prozessor: MIPS1004Kc MediaTek
Speicher: 16MB FLASH;256MB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TELTONIKA:
TELTONIKA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
€ 8,00*
ab € 32,06*
€ 41,44*
5 Tage
52
€ 6,00*
ab € 31,85*
€ 41,44*
€ 6,95*
ab € 32,27*
€ 41,85*
€ 6,00*
ab € 32,56*
€ 42,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 40,20*
€ 51,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.