Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Zugangspunkt; Ethernet 10/100Mbps,WiFi; uP: MIPS 24kc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     2805-TAP100
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TAP100001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Hersteller: TELTONIKA
Steckverbinder-Art: RJ45 - PoE
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 44...57V DC
Netz-Art: Ethernet 10/100Mbps;WiFi
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Zugangspunkt
Schnittstelle: WiFi;PoE Ethernet
Speicher-Art: DDR2
Abmessungen: Ø158x30mm
Kommunikationsmodul-Typ: Zugangspunkt
Prozessor: MIPS 24kc
Speicher: 16MB FLASH;64MB SRAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TELTONIKA:
TELTONIKA
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 6,29*
ab € 13,75*
€ 18,21*
3
€ 6,95*
ab € 15,43*
€ 20,29*
5 Tage
51
1
€ 6,00*
ab € 20,69*
€ 27,16*
1
€ 6,00*
ab € 20,88*
€ 27,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 26,06*
€ 33,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.