Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 163mm; Y: 201mm; Z: 98mm; Aufputz; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-TAM201610
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     TAM 201610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Hersteller: FIBOX
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -40...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 201mm
Größe X: 163mm
Größe Z: 98mm
Deckelfarben: grau
Ausführung: mit metrischen vorprägungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,77*
€ 23,38*
3 Tage
33
€ 5,99*
ab € 16,74*
€ 23,40*
2 Tage
52
€ 5,95*
ab € 17,08*
€ 26,62*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,74*
€ 29,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,72*
€ 33,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8524032
ab € 3,91*
Zubehör
Fibox
FP 10674 WALL MOUNT. SET
ab € 2,05*
Zubehör
Fibox
5510674
ab € 2,36*
Zubehör
Fibox
5518023
ab € 3,76*
Zubehör
Fibox
9822005
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.