Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 20VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Tantal; 22uF; 20VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 22uF; 20VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJC226K020R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC226K020RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,183*
€ 0,248*
500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,42*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,176*
€ 0,614*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC226K025RNJ
ab € 0,326*
Ähnlich
Kemet
T491C226K020AT
ab € 0,245*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC226K010RNJ
ab € 0,0814*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSC226K016R0375
ab € 0,16*
Ähnlich
Vishay
293D226X9010C2TE3
ab € 0,119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.