Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Tantal, 22μF, 10V dc SMD, 2.9mm, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360278
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC226K010RNJ
EAN/GTIN:
     5059043622613
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 22µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-28
Automobilstandard = AEC-Q200
Toleranz = ±10%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.6mm
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.6mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Polarisiert = Polar

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
22µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-28
Automobilstandard:
AEC-Q200
Toleranz:
±10%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.6mm
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.6mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1360278, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJC226K010RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
€ 8,95*
ab € 0,0815*
€ 0,1132*
47 Tage
nicht lagernd
500
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,174*
1
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,596*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1132*
€ 0,1347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,1279
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 56,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC226K025RNJ
ab € 0,326*
Ähnlich
Kemet
T491C226K010AT
ab € 0,232*
Ähnlich
Kemet
T491C226K010AT
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.