Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Tantal, 22μF, 20V dc SMD, 2.9mm, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C, AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360280
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC226K020RNJ
EAN/GTIN:
     5059043622255
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 22µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.6Ω
Anschlussraster = 2.9mm
Toleranz = ±10%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.6mm
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.6mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
22µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.6Ω
Anschlussraster:
2.9mm
Toleranz:
±10%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.6mm
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.6mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 22uf, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1360280, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJC226K020RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,183*
€ 0,248*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,176*
€ 0,664*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 156,56*
€ 209,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,89*
€ 249,7691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,53*
€ 242,2007
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 159,42*
€ 189,7098
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 158,04*
€ 188,0676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,56*
€ 186,3064
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,31312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC226K025RNJ
ab € 0,326*
Ähnlich
Kemet
T491C226K020AT
ab € 0,245*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC226K010RNJ
ab € 0,0999*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSC226K016R0375
ab € 0,151*
Ähnlich
Vishay
293D226X9010C2TE3
ab € 0,1002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.