Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJC106K010R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC106K010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,146*
€ 0,203*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 2,40*
4
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,53*
€ 3,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC106K025RNJ
ab € 0,165*
Ähnlich
Vishay
293D106X9025C2TE3
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.