Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Tantal, 10μF, 10V dc SMD, 2.9mm, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C, AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364551
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC106K010RNJ
EAN/GTIN:
     5059043153940
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-28
Anschlussraster = 2.9mm
Toleranz = ±10%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.6mm
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.6mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -10%

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-28
Anschlussraster:
2.9mm
Toleranz:
±10%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.6mm
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.6mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1364551, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJC106K010RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,147*
€ 0,204*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 2,41*
Lager 108
4
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,52*
€ 3,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,304* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 13,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC106K025RNJ
ab € 0,165*
Ähnlich
Vishay
293D106X9025C2TE3
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.