Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator 10uF 25V 10% 1.5Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131967
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D106X9025C2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10 µf
Tantalkondensator, Typ=293D106X9025C2TE3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.2 mm, Höhe=2.5 mm, Kapazität=10 µF, Leckstrom=2.5 µA, Länge=6 mm, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=270 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=1.5 Ω, Anschlussart=J-Lead, Bauform=2412, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=C, Serien=293D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 025v
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8000
500
Frei Haus
ab € 0,172*
€ 0,225*
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,245*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 25,00*
ab € 0,198*
€ 0,339*
5
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,519*
Lager 115
94
3
€ 5,95*
ab € 0,4075*
€ 0,969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,969*
€ 1,15311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,4075*
€ 0,48493
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,907* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.