Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 47uF; 6,3VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Tantal; 47uF; 6,3VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 47uF; 6,3VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJB476K006R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB476K006RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0812*
€ 0,1309*
1 Tag
8000
2000
Frei Haus
ab € 0,0984*
€ 0,1516*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0867*
€ 0,4841*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4841*
€ 0,57608
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B476K006AT
ab € 0,0978*
Ähnlich
Kemet
T491B476K006AT
ab € 0,169*
Ähnlich
Vishay
293D476X96R3B2TE3
ab € 0,111*
Ähnlich
Vishay
293D476X96R3B2TE3
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.