Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Tantal, 47μF, 6.3V dc SMD, 1.4mm, ±10%, Gehäuse 3528-21, +125°C, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364608
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB476K006RNJ
EAN/GTIN:
     5059043623498
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 47µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 2Ω
Automobilstandard = AEC-Q200
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Stoßspannung = 8V

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
47µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
Automobilstandard:
AEC-Q200
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Stoßspannung:
8V
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1364608, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJB476K006RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0812*
€ 0,1309*
1 Tag
8000
2000
Frei Haus
ab € 0,0984*
€ 0,1516*
5
€ 5,90*
ab € 0,0867*
€ 0,4841*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1309*
€ 0,1558
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1176*
€ 0,1399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1128*
€ 0,1342
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,1211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B476K006AT
ab € 0,0978*
Ähnlich
Kemet
T491B476K006AT
ab € 0,169*
Ähnlich
Vishay
293D476X96R3B2TE3
ab € 0,111*
Ähnlich
Vishay
293D476X96R3B2TE3
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.