Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAJB476K006RNJ Kondensator Braun Planar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TAJB476K006RNJ Kondensator Braun Planar
AVX TAJB476K006RNJ Kondensator Braun Planar
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97500286
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB476K006RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
47000 nF
Spannung
6.3 V
Toleranz
10 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0812*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4841*
€ 0,57608
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1309*
€ 0,1558
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1176*
€ 0,1399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1128*
€ 0,1342
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,1211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B476K006AT
ab € 0,0981*
Ähnlich
Kemet
T491B476K006AT
ab € 0,169*
Ähnlich
Vishay
293D476X96R3B2TE3
ab € 0,111*
Ähnlich
Vishay
293D476X96R3B2TE3
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.