Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 100uF; 6,3VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 100uF; 6,3VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 100uF; 6,3VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJB107K006R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB107K006RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,186*
€ 0,261*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,82*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,585*
€ 2,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,355*
€ 1,61245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSB107K006R0400
ab € 0,16*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSB107K006R0250
ab € 0,178*
Ähnlich
Vishay
293D107X96R3B2TE3
ab € 0,111*
Ähnlich
Vishay
293D107X96R3B2TE3
ab € 0,243*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.