Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, MnO2, 100μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3528-21, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243252
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB107K006RNJ
EAN/GTIN:
     5059043117010
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.7Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 10%

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.7Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1243252, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJB107K006RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,186*
€ 0,261*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,80*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,575*
€ 2,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSB107K006R0400
ab € 0,16*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSB107K006R0250
ab € 0,178*
Ähnlich
Vishay
293D107X96R3B2TE3
ab € 0,111*
Ähnlich
Vishay
293D107X96R3B2TE3
ab € 0,243*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.