Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 293D Kondensator, MnO2, 100μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3528-21, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 293D Kondensator, MnO2, 100μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3528-21, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1693321
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D107X96R3B2TE3
EAN/GTIN:
     5059040774612
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.7Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = 293D
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 6 μA

Serie 293D. Die Vishay-TANTAMOUNT®-Kondensatoren der Serie 293D in Industrieausführung bestehen aus massivem Tantal zur SMD-Montage mit 100 % mattverzinnten Anschlüssen. Die 293D-Serie bietet stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Sie ist geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Energiedichte erforderlich ist. Leistung/Elektrische Eigenschaften. Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C (über 85 °C, Spannungsverringerung erforderlich) Kapazitätsbereich: 0,10 μF bis 1000 μF Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % 100 % Stoßstrom geprüft (D- und E-Fallcodes) Nennspannung: 4 V dc bis 75 V dc. Funktionen. Vergossenes Gehäuse in sechs Gehäusecodes erhältlich - Anschlüsse: 100 % mattverzinnt Standard, Zinn/Blei erhältlich - Kompatibel mit automatischen Bestückungsgeräten mit hohem Volumen - Erfüllt die mechanischen und Leistungsanforderungen EIA-535-BAAC - zugelassen gemäß EIA-717 - Feuchtigkeitsempfindlichkeit Stufe 1 - Optische Zeichenerkennung zugelassen - Konformte Anschlüsse. Anwendungen. Industriell - Telekommunikationsinfrastruktur - Allzweck
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.7Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
293D
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
6 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 6,3v, chip kondensator, smd tantal elko, 1693321, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 293D107X96R3B2TE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,26*
1 Tag
6000
2000
Frei Haus
ab € 0,176*
€ 0,298*
10
€ 5,90*
ab € 0,111*
€ 0,341*
1 Tag
5234
5
€ 5,95*
ab € 0,2555*
€ 0,5312*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB107K006RNJ
ab € 0,186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.