Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 2,2uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJA225K016R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA225K016RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0724*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,063*
€ 0,2356*
1 Tag
12607
5
€ 14,99*
ab € 0,0796*
€ 0,262*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A225K016AT
ab € 0,0678*
Ähnlich
Kemet
T491A225K016AT
ab € 0,0983*
Ähnlich
Multicomp
MP001204
ab € 0,0825*
Ähnlich
Vishay
293D225X9016A2TE3
ab € 0,0529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.