Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 2.2μF, 16V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354024
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA225K016RNJ
EAN/GTIN:
     5059043622033
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 6.5Ω
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Plus = +10%

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
6.5Ω
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 16v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1354024, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJA225K016RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0729*
25
€ 5,90*
ab € 0,0629*
€ 0,2357*
1 Tag
12607
5
€ 14,99*
ab € 0,0797*
€ 0,2621*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,0868
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,065*
€ 0,077
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,0757
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 145,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A225K016AT
ab € 0,0679*
Ähnlich
Kemet
T491A225K016AT
ab € 0,0983*
Ähnlich
Multicomp
MP001204
ab € 0,0825*
Ähnlich
Vishay
293D225X9016A2TE3
ab € 0,0528*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.