Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; universell; Cmp: 1; 1,3us; 1÷18V; SMT; SOT25; 250nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; universell; Cmp: 1; 1,3us; 1÷18V; SMT; SOT25; 250nA
IC: Komparator; universell; Cmp: 1; 1,3us; 1÷18V; SMT; SOT25; 250nA
Artikel-Nr.:
     2805-TA75S393F
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TA75S393F,LF(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMT
Gehäuse: SOT25
Betriebsspannung: 1...18V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 5mV
Gatterlaufzeit: 1,3µs
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: universell
Eingangsoffsetstrom: 250nA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,386*
1 Tag
7170
5
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,609*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.