Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TA75S393F,LF(T KOMPARATOR, 1.3US, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872310
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TA75S393F,LF(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Komparatortyp: Spannung
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1.3 µs
  • Komparatorausgang: Open-Collector
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Versorgungsspannung: 2V bis 36V, ± 1V bis ± 18V
  • Bauform - Komparator: SSOP
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 1.3 µs
  • IC-Ausgang: Open-Collector
  • Anzahl der Komparatoren: 1 Komparator
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TOSHIBA, TA75S393F,LF(T, 3872310, 387-2310
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,129*
    € 0,388*
    Lager 139
    7070
    5
    € 14,99*
    ab € 0,112*
    € 0,537*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,685* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.