Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 239mm; Y: 289mm; Z: 147mm; TEMPO; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 239mm; Y: 289mm; Z: 147mm; TEMPO; ABS; grau
Gehäuse: universell; X: 239mm; Y: 289mm; Z: 147mm; TEMPO; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-TA292415
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     TA292415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -40...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 289mm
Größe X: 239mm
Größe Z: 147mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Gehäuseserie: TEMPO
Setinhalt: Dichtung;Montageschrauben;Schraubenabdeckung;Scharniere
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.