Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 191mm; Y: 240mm; Z: 107mm; TEMPO; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 191mm; Y: 240mm; Z: 107mm; TEMPO; ABS; grau
Gehäuse: universell; X: 191mm; Y: 240mm; Z: 107mm; TEMPO; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-TA241911
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     TA241911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -40...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 240mm
Größe X: 191mm
Größe Z: 107mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Gehäuseserie: TEMPO
Setinhalt: Dichtung;Montageschrauben;Schraubenabdeckung;Scharniere
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,05*
€ 22,52*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,16*
€ 22,53*
2 Tage
116
Frei Haus
ab € 23,76*
€ 33,36*
€ 8,95*
ab € 24,44*
€ 36,15*
2 Tage
1079
€ 14,99*
ab € 24,07*
€ 37,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1920697
ab € 33,55*
Ähnlich
RS Pro
1972015
ab € 55,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.