Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1kV; Ifmax: 1,57kA; 800A; Igt: 200mA; A24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 1kV; Ifmax: 1,57kA; 800A; Igt: 200mA; A24
Thyristor: Hockeypuck-; 1kV; Ifmax: 1,57kA; 800A; Igt: 200mA; A24
Artikel-Nr.:
     2805-T95-800-10
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T95-800-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: A24
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 1,57kA
Vorwärtsstrom: 800A
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 17kA
Anschaltzeit: 12µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.