Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 2kV; Ifmax: 1,57kA; 1kA; Igt: 200mA; A24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 2kV; Ifmax: 1,57kA; 1kA; Igt: 200mA; A24
Thyristor: Hockeypuck-; 2kV; Ifmax: 1,57kA; 1kA; Igt: 200mA; A24
Artikel-Nr.:
     2805-T95-1000-20
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T95-1000-20-40-OLE-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: A24
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsstrom max.: 1,57kA
Vorwärtsstrom: 1kA
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 20kA
Anschaltzeit: 12µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.