Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 200V; Ifmax: 1kA; 650A; Igt: 150mA; TO200AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 200V; Ifmax: 1kA; 650A; Igt: 150mA; TO200AB
Thyristor: Hockeypuck-; 200V; Ifmax: 1kA; 650A; Igt: 150mA; TO200AB
Artikel-Nr.:
     2805-T75-650-02
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T75-650-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AB
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 1kA
Vorwärtsstrom: 650A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 8,1kA
Anschaltzeit: 7µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.