Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 600V; Ifmax: 470A; 300A; Igt: 150mA; TO200AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 600V; Ifmax: 470A; 300A; Igt: 150mA; TO200AB
Thyristor: Hockeypuck-; 600V; Ifmax: 470A; 300A; Igt: 150mA; TO200AB
Artikel-Nr.:
     2805-T63-300-06
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T63-300-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AB
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 470A
Vorwärtsstrom: 300A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 4,5kA
Anschaltzeit: 10µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.