Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 2kV; Ifmax: 395A; 250A; Igt: 150mA; TO200AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 2kV; Ifmax: 395A; 250A; Igt: 150mA; TO200AB
Thyristor: Hockeypuck-; 2kV; Ifmax: 395A; 250A; Igt: 150mA; TO200AB
Artikel-Nr.:
     2805-T63-250-20
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T63-250-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor 250a
thyristor
kubara lamina thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AB
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsstrom max.: 395A
Vorwärtsstrom: 250A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 4kA
Anschaltzeit: 10µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.