Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 800V; Ifmax: 395A; 250A; Igt: 150mA; TO200AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 800V; Ifmax: 395A; 250A; Igt: 150mA; TO200AB
Thyristor: Hockeypuck-; 800V; Ifmax: 395A; 250A; Igt: 150mA; TO200AB
Artikel-Nr.:
     2805-T63-250-08
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T63-250-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor 250a
thyristor
kubara lamina thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AB
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 395A
Vorwärtsstrom: 250A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 4kA
Anschaltzeit: 10µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.