Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,4kV; Ifmax: 315A; 200A; Igt: 150mA; 10us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 1,4kV; Ifmax: 315A; 200A; Igt: 150mA; 10us
Thyristor: Hockeypuck-; 1,4kV; Ifmax: 315A; 200A; Igt: 150mA; 10us
Artikel-Nr.:
     2805-T63-200-14
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T63-200-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AB
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 315A
Vorwärtsstrom: 200A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 3,6kA
Anschaltzeit: 10µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.